pagina iniziale

TEAFLEX - TEA154FF13 PRESSACAVO PG21 9 -13 - 154FF13

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA154FF13 PRESSACAVO PG21 9 -13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni - sì

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343088238

Codice prodotto

TEA154FF13

Cod. produttore

154FF13

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.