pagina iniziale

TEAFLEX - TEA154FF CORPO+DADO PRESS. PG21 FFSS - 154FF

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343088221

Codice prodotto

TEA154FF

Cod. produttore

154FF

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

30 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il corpo è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi IP68.