TEAFLEX - TEA153FF CORPO+DADO PRESS. PG16 FFSS - 153FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8030343088146
Codice prodotto
TEA153FF
Cod. produttore
153FF
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
24 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C