TEAFLEX - TEA150FF32 PRESSACAVO ISO50 27 -32 - 150FF32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 27...32 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343108059
Codice prodotto
TEA150FF32
Cod. produttore
150FF32
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
27...32 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
52 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C