TEAFLEX - TEA140SF18 PRESS.ISO40 14 -18 TPE -40? - 140SF18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 14...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343115330
Codice prodotto
TEA140SF18
Cod. produttore
140SF18
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
14...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
45 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C