TEAFLEX - TEA132FF13K PRESSACAVO ISO32 9 -13 - 132FF13K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 9...13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8030343163348
Codice prodotto
TEA132FF13K
Cod. produttore
132FF13K
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
9...13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
35 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


