TEAFLEX - TEA125SF16 PRESS.ISO25 11,5-15,5 TPE -40? - 125SF16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 11.5...15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343109506
Codice prodotto
TEA125SF16
Cod. produttore
125SF16
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
11.5...15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
28 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C