pagina iniziale

TEAFLEX - TEA1109PA RID.BICCHIER.PA6 PG11 M-PG09F - 1109PA

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA1109PA RID.BICCHIER.PA6 PG11  M-PG09F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 11

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343114531

Codice prodotto

TEA1109PA

Cod. produttore

1109PA

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Materiale:

Plastica

Nichelato:

no

Riduzioni a bicchiere in Poliammide rinforzato con fibra di vetro