pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL126003D3 AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE - LL126003D3

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 6 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680108633

Codice prodotto

LOMLL126003D3

Cod. produttore

LL126003D3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

6 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

345 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Lunghezza:

72 mm

Larghezza:

60 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

Protezione della superficie:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

50 mm

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sezione del conduttore:

1 mm²

Ago Gar. LED 3K 6W Marrone AC DIRECT, Taglio di fase Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75.Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO