TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK908902 PONTICELLO JB8-2-R1 - K908902
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 50 A
Tensione nominale - 160 V
Confezione
10 PZ
EAN
3472599089020
Codice prodotto
TYCK908902
Cod. produttore
K908902
Produttore
TYC
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
50 A
Tensione nominale:
160 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Arancione


