TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK900654 PONTE A CURSORE SC-JB8-4 - K900654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 5 A
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Giallo
Confezione
25 PZ
EAN
3472599872943
Codice prodotto
TYCK900654
Cod. produttore
K900654
Produttore
TYC
Tipologia:
Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
5 A
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì


