pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL - K510020

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3472595100200

Codice prodotto

TYCK510020

Cod. produttore

K510020

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Larghezza:

56.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...10 °C

Profondità:

10 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS16-BL, Morsetto componibile passante