pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510010 MORSETTO ZS16 - K510010

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510010 MORSETTO ZS16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 10...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595100101

Codice prodotto

TYCK510010

Cod. produttore

K510010

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Temperatura d'esercizio:

-55...10 °C

Larghezza:

56.1 mm

Profondità:

10 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS16, Morsetto componibile passante