pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508414 MORSETTO ZS4-SF1-R3 - K508414

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508414 MORSETTO ZS4-SF1-R3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472599097247

Codice prodotto

TYCK508414

Cod. produttore

K508414

Produttore

TYC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.22...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

115...240 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

59.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Larghezza:

8 mm

ZS4-SF1-R3 Morsetto vite grigio, portafusibile 5x20 con indicatore di fusione 115-250 V c.a./c.c., sez. nom. 4 mm?