pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508315 MORSETTO ZS10-S - K508315

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508315 MORSETTO ZS10-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472595083152

Codice prodotto

TYCK508315

Cod. produttore

K508315

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Larghezza:

8 mm

Profondità:

53 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no