pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508010 MORSETTO ZS10 - K508010

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508010 MORSETTO ZS10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595080106

Codice prodotto

TYCK508010

Cod. produttore

K508010

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Larghezza:

53 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Profondità:

8 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS10, Morsetto componibile passante