TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK506010 MORSETTO ZS6 - K506010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
3472595060108
Codice prodotto
TYCK506010
Cod. produttore
K506010
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Larghezza:
53 mm
Profondità:
6 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio


