pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505315 MORSETTO ZS4-D2-S - K505315

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505315 MORSETTO ZS4-D2-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 29 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 630 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472595053155

Codice prodotto

TYCK505315

Cod. produttore

K505315

Produttore

TYC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

29 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Profondità:

70.4 mm

ZS4-D2-S Morsetto vite grigio, due piani con un circuito sezionabile a coltello e un circuito passante, sez. nom. 4 mm?