pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNK505210R0000 MORSETTO ZS4-D2 - 1SNK505210R0000

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNK505210R0000 MORSETTO ZS4-D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 29 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595052103

Codice prodotto

TYC1SNK505210R0000

Cod. produttore

1SNK505210R0000

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

29 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piastra di chiusura necessaria:

Larghezza:

70.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Profondità:

5.2 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS4-D2, Morsetto componibile passante