TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN040030510 MORSETTO D70/22 - EN040030510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...95 mm²
Corrente nominale In - 192 A
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
10 PZ
EAN
3472590030519
Codice prodotto
TYCEN040030510
Cod. produttore
EN040030510
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...95 mm²
Corrente nominale In:
192 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Larghezza:
74.5 mm
Profondità:
22 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio


