TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNA299683R0100 MORSETTO D4/6.T3 - 1SNA299683R0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3472592996837
Codice prodotto
TYC1SNA299683R0100
Cod. produttore
1SNA299683R0100
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
3
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Profondità:
90 mm


