TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO - EN019914420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a perforazione dell'isolante
Corrente nominale In - 10 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 500 V
Confezione
50 PZ
EAN
3472591991444
Codice prodotto
TYCEN019914420
Cod. produttore
EN019914420
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Corrente nominale In:
10 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Larghezza:
6 mm
Profondità:
68.5 mm


