pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905126 MORSETTO D1,5/6.ADO - EN019905126

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905126 MORSETTO D1,5/6.ADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591990515

Codice prodotto

TYCEN019905126

Cod. produttore

EN019905126

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Profondità:

45.5 mm