pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667013 PONTICELLO IP20 BJMI8 3 POLI - EN017667013

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667013 PONTICELLO IP20 BJMI8 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591766707

Codice prodotto

TYCEN017667013

Cod. produttore

EN017667013

Produttore

TYC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

3

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Grigio