TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017627816 PONTICELLO IP20 BJMI5 2 POLI - EN017627816
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 24 A
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3472591762785
Codice prodotto
TYCEN017627816
Cod. produttore
EN017627816
Produttore
TYC
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
24 A
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Grigio


