TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016513023 MORSETTO M16/12.P - EN016513023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
20 PZ
EAN
3472591651300
Codice prodotto
TYCEN016513023
Cod. produttore
EN016513023
Produttore
TYC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...16 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...25 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...16 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
12 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Profondità:
45.5 mm