TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011598701 MORSETTO M4/6 SNBT - EN011598701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Innestabile
Confezione
50 PZ
EAN
3472591159875
Codice prodotto
TYCEN011598701
Cod. produttore
EN011598701
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Innestabile
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
400 V
Larghezza:
6 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Profondità:
44.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no


