pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011566222 MORSETTO M4/8.SFT - EN011566222

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011566222 MORSETTO M4/8.SFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x25 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591156621

Codice prodotto

TYCEN011566222

Cod. produttore

EN011566222

Produttore

TYC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x25 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Larghezza:

8 mm

Profondità:

56.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio