pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011565907 MORSETTO M4/8.SN - EN011565907

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011565907 MORSETTO M4/8.SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591156591

Codice prodotto

TYCEN011565907

Cod. produttore

EN011565907

Produttore

TYC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

630 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

56.5 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

8 mm