pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011548603 MORSETTO MA2,5/5 - EN011548603

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011548603 MORSETTO MA2,5/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.22...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591154863

Codice prodotto

TYCEN011548603

Cod. produttore

EN011548603

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.22...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.22...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

44.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

TE CONNECTIVITY: MORSETTO MA2 5 5, Morsetto componibile passante