pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011527122 MORSETTO M4/6.D2 - EN011527122

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011527122 MORSETTO M4/6.D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591152715

Codice prodotto

TYCEN011527122

Cod. produttore

EN011527122

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.22...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Larghezza:

65.5 mm

Profondità:

6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

TE CONNECTIVITY: MORSETTO M4 6.D2, Morsetto componibile passante