TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011523617 MORSETTO M6/8.ST - EN011523617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole
Confezione
25 PZ
EAN
3472591152364
Codice prodotto
TYCEN011523617
Cod. produttore
EN011523617
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Scorrevole
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...6 mm²
Tensione nominale:
500 V
Larghezza:
8 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...6 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Profondità:
77 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no