TCI SRL - TCI183245 EPC 35/2W ALIMENTATORE HID - 183245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada alogena a vapori metallici
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250178
Codice prodotto
TCI183245
Cod. produttore
183245
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada alogena a vapori metallici
Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente con coprimorsetto sdoppiato. Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20. Efficienza energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massima dei cavi per la connessione della lampada: 1 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada. Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali. Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio isolamento adatto ad impulsi da 5 kV. Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessione della lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso di lampada a fine vita.


