TCI SRL - TCI183036V P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183036V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Potenza della lampada - 100...100 W
Tipo lampada - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8010703251601
Codice prodotto
TCI183036V
Cod. produttore
183036V
Produttore
TCI
Materiale del corpo:
Acciaio
Potenza della lampada:
100...100 W
Tipo lampada:
Universale
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.