pagina iniziale

TCI SRL - TCI162085 5500 LED TRASPARENTE ALIMENTATORE LED - 162085

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

220...240 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

109 mm

Larghezza:

61 mm

Altezza:

33 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile a cursore, Dimensioni (mm) da tavolo o pavimento per moduli LED a corrente costante CDT (vedi tabella). Per uso indipendente