TCI SRL - TCI148315 TO 600K TRASFORMATORE TOROIDALE - 148315
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 12...12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza - sì
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Altezza - 70 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703551084
Codice prodotto
TCI148315
Cod. produttore
148315
Produttore
TCI
Tensione d'uscita:
12...12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Altezza:
70 mm
A prova di corto circuito:
sì
Diametro:
136 mm
Materiale del corpo:
Acciaio


