pagina iniziale

TCI SRL - TCI147550 TO 250 TRASFORMATORE TOROIDALE - 147550

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza - 250...250 W

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550612

Codice prodotto

TCI147550

Cod. produttore

147550

Produttore

TCI

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Trasformatore di sicurezza:

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza:

250...250 W

A prova di corto circuito:

Altezza:

48 mm

Diametro:

118 mm

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.