pagina iniziale

TCI SRL - TCI147400 TO 400 TRASFORMATORE TOROIDALE - 147400

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 57 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550568

Codice prodotto

TCI147400

Cod. produttore

147400

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

12...12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Trasformatore di sicurezza:

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altezza:

57 mm

A prova di corto circuito:

Diametro:

132 mm

Materiale del corpo:

Acciaio

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.