TCI SRL - TCI146900B 50-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM - 146900B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 12...12 V
Potenza - 50...50 W
Lunghezza - 153 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Larghezza - 42 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703551633
Codice prodotto
TCI146900B
Cod. produttore
146900B
Produttore
TCI
Tensione d'uscita:
12...12 V
Potenza:
50...50 W
Lunghezza:
153 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Larghezza:
42 mm
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Altezza:
30 mm
Tipo di collegamento lato primario:
Raccordo a innesto
Colore:
Bianco
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti. Classe d’isolamento termico H=120°C. Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetto connessione “terra