TCI SRL - TCI127556 DC MINI JOLLY MD ALIMENTATORE ELETT. - 127556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Tensione d'uscita - 5...48 V
Corrente d'uscita - 250...900 mA
Confezione
20 PZ
EAN
8010703383098
Codice prodotto
TCI127556
Cod. produttore
127556
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
5...48 V
Corrente d'uscita:
250...900 mA
Potenza d'uscita:
11...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
110.4 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
22 mm