pagina iniziale

TCI SRL - TCI127131 DC 25W 600MA HPF ALIMENTATORE LED - 127131

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 22...42 V

  • Potenza d'uscita - 25...25 W

  • Corrente d'uscita - 600...600 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703369849

Codice prodotto

TCI127131

Cod. produttore

127131

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

22...42 V

Potenza d'uscita:

25...25 W

Corrente d'uscita:

600...600 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

28 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi