pagina iniziale

TCI SRL - TCI127082 T-LED 80/700 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED - 127082

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 30...120 V

  • Potenza d'uscita - 42...80 W

  • Corrente d'uscita - 350...700 mA

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703361263

Codice prodotto

TCI127082

Cod. produttore

127082

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

30...120 V

Potenza d'uscita:

42...80 W

Corrente d'uscita:

350...700 mA

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.