pagina iniziale

TCI SRL - TCI123680 DC JOLLY SLIM ALIMENTATORE LED - 123680

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 1-10 V -

  • Dimming con push-button -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703369825

Codice prodotto

TCI123680

Cod. produttore

123680

Produttore

TCI

Adatto ad uso esterno:

Dimming 1-10 V:

Dimming con push-button:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

2...46 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

32...32 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

237 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). A richiesta disponibile versione con cover di protezione IP67 (codice 180066/390). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi.