TCI SRL - TCI123013 ELBT EMERGENZA - 123013
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampade ad incandescenza
Potenza - 7 W
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza - no
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010703600560
Codice prodotto
TCI123013
Cod. produttore
123013
Produttore
TCI
Tipo lampada:
Lampade ad incandescenza
Potenza:
7 W
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
12...12 V
KIT per luce d’emergenza per lampade LED 12 Vdc con attacco GU 5,3 Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua. Adatto a lampade LED 12 Vac (20 kHz). Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Dati tecnici • Lunghezza cavo batteria: 280 mm. • Lunghezza cavo LED: 350 mm. • Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. • Corrente di alimentazione: 20 mA max. • Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2 / AWG15. • Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m. Batterie: I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Saft Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, speciali per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C). • Corrente costante durante la carica. • Zero manutenzione. • Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. • Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65 % ±5 %). • Mantenere la batteria non connessa al KIT fino all’installazione finale del sistema (installazione della lampada). • Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT. Il KIT include la batteria


