pagina iniziale
in esaurimento

TCI SRL - TCI123010 ELDN T EMERGENZA - 123010

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 24 W

  • Tipo lampada - Altro

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Tensione nominale - 3.4...12 V

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703600409

Codice prodotto

TCI123010

Cod. produttore

123010

Produttore

TCI

Potenza:

24 W

Tipo lampada:

Altro

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Tensione nominale:

3.4...12 V

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Commutazione a distanza:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

KIT per luce d’emergenza per power LED e moduli LED Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esterno centralizzato. Dati tecnici • Lunghezza cavo batteria: 280 mm. • Lunghezza cavo LED: 350 mm. • Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. • Corrente di alimentazione: 20 mA max. • Portata morsettiera: 1,5 mm2. • Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m. Tensione: 220 ÷ 240 V