TCI SRL - TCI123002/158 EM3 T5/8ME 3-58 EMERGENZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 58 W
Lampada - Carico resistivo
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Tensione nominale - 230...240 V
Con collegamento per controllo remoto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703600379
Codice prodotto
TCI123002/158
Cod. produttore
123002/158
Produttore
TCI
Potenza:
58 W
Lampada:
Carico resistivo
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Tensione nominale:
230...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tecnologia a 3 poli. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza. Funzionamento con ballast elettronici o magnetici. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Assenza di annerimento dei catodi e maggiore durata delle lampade. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” contelecomando esterno centralizzato. Dati tecnici Lunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. Frequenza di funzionamento: 20 Khz. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,9. Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri. Batterie I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°Ccon umidità relativa del 65% ±5%).


