pagina iniziale

TCI SRL - TCI123000/158 EM3 T5/8ME 1-58 EMERGENZA - 123000/158

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Lampada a scarica

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703600348

Codice prodotto

TCI123000/158

Cod. produttore

123000/158

Produttore

TCI

Potenza:

58 W

Lampada:

Lampada a scarica

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

Tecnologia a 3 poli. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza. Funzionamento con ballast elettronici o magnetici. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Assenza di annerimento dei catodi e maggiore durata delle lampade. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” contelecomando esterno centralizzato. Dati tecnici Lunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. Frequenza di funzionamento: 20 Khz. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,9. Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri. Batterie I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°Ccon umidità relativa del 65% ±5%).