pagina iniziale

TCI SRL - TCI122513 DC 150W 48V ST2 ALIMENTATORE LED - 122513

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 51 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703357136

Codice prodotto

TCI122513

Cod. produttore

122513

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

48...48 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

51 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

65.5 mm

Lunghezza:

235 mm

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta