pagina iniziale

TCI SRL - TCI122511 DC 150W 24V ST2 ALIMENTATORE LED - 122511

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Corrente d'uscita - 6250...6250 mA

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350564

Codice prodotto

TCI122511

Cod. produttore

122511

Produttore

TCI

Adatto ad uso esterno:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Potenza d'uscita:

0...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

235 mm

Larghezza:

65.5 mm

Altezza:

51 mm

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.