TCI SRL - TCI122481 DC 70W 48V ST2 ALIMENTATORE LED - 122481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 48...48 V
Corrente d'uscita - 1450...1450 mA
Potenza d'uscita - 70...70 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010703301603
Codice prodotto
TCI122481
Cod. produttore
122481
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
48...48 V
Corrente d'uscita:
1450...1450 mA
Potenza d'uscita:
70...70 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
235 mm
Larghezza:
65.5 mm
Altezza:
51 mm